| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10355694 Herst.-Nr.: 2000048 EAN/GTIN: 4012591650485 |
| |
|
| | |
| NH-00-Sicherungsunterteil 125A,3p,f.Montagepl. Mi SU 00 Sicherungsunterteil NH 00, 3-polig. Für Mi-Gehäuse. Zur Montage auf Montageplatte. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH00 | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom: | 125 A | Reiterausführung: | nein | Einschwenkvorrichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,24* | € 52,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,60* | € 52,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,29* | € 53,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,39* | € 53,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,39* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|