| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10355298 Herst.-Nr.: 68000052 EAN/GTIN: 4012591104605 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Gr.1 FP AP 10 Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 1. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Höhe: | 130 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte, Einbautableau, Platte, Einbauplatte, Befehlsgerätetableau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 9,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,07* | € 12,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 13,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,17* | € 13,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,39* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|