Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz 150 A 3NC2423-3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SITOR-Sicherungseinsatz 150 A 3NC2423-3C
SITOR-Sicherungseinsatz 150 A 3NC2423-3C
Artikel-Nr.:
     6012-10352281
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC24233C
EAN/GTIN:
     4001869369259
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder

SITOR-Sicherungseinsatz 150 A 3NC2423-3C

SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 150 A, gR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
150 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,1 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 145,22*
3
Frei Haus
ab € 122,81334*
€ 150,98334*
33 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 151,19*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 125,63334*
€ 154,29334*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 133,84*
€ 165,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 154,29334*
€ 183,60907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,00334*
€ 174,93397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,13334*
€ 170,32867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63334*
€ 149,50367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 462,88002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3420
ab € 29,76*
Sonstiges
Siemens
3NH3430
ab € 29,76*
Sonstiges
Siemens
3NH5463
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.