Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block 4polig 63A 30mATyp A BD463N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block 4polig 63A 30mATyp A BD463N
FI-Block 4polig 63A 30mATyp A BD463N
Artikel-Nr.:
     6012-10269005
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BD463N
EAN/GTIN:
     3250611344544
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Block 4polig 63A 30mATyp A BD463N

Fehlerstrom Block 4 polig 63A 30mA Typ A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230..400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,77*
€ 343,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 304,93*
€ 352,29*
Frei Haus
ab € 309,02*
€ 355,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 311,85*
€ 358,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,89*
€ 369,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.