Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupleitungsschutzschalter 50A K 25kA 3P S753DR-K50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10251536
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH783001R0577
EAN/GTIN:
     4016779838535
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

Haupleitungsschutzschalter 50A K 25kA 3P S753DR-K50

Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb leitungsschutzschalter 3polig, sh schalter, sh schalter abb, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,12*
€ 337,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,54*
€ 337,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 293,33*
€ 340,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,17*
€ 362,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 315,63*
€ 365,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,33*
€ 401,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.