Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-145 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPS-145 EPDM
Artikel-Nr.:
     6012-10187933
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5144000050
EAN/GTIN:
     4024337065897
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-145 EPDM

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 53,46*
€ 59,91*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,63*
€ 60,92*
1
€ 4,98*
ab € 49,49*
€ 64,82*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 66,68*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 68,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.