Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-370 SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPS-370 SIL
Artikel-Nr.:
     6012-10187060
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5374005000
EAN/GTIN:
     4024337066221
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-370 SIL

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
120 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
255 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 187,05*
€ 228,99*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 207,97*
€ 231,28*
1
€ 4,98*
ab € 193,48*
€ 235,17*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 242,43*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 238,36*
€ 263,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.