|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10183522 Herst.-Nr.: ZZ45CLS200 EAN/GTIN: 3250612276233 |
| |
|
|  |  |
 | Patch-Leitung f. CLS-Modul, L2m ZZ45CLS200 Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für CLS-Modul, Farbe orange, Länge 2 m Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | F/FTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,62* | € 16,26* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 11,87* | € 16,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,16* | € 16,99* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,50* | € 17,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 13,79* | € 19,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|