| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10173947 Herst.-Nr.: MFS42603 EAN/GTIN: 4015153529205 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen-Modul flach 3-4FB/2RE MFS42603 Sammelschienen-Bausätze mit 3 Sammelschienenträgern,1000 mm Breite,Ausführung für flache Module mit Sammelschienenträger FST603N (L1-L3),FST601N (N + PE),Höhe 300 mm,Bemessungsstrom (A) 160-630,Kupfergröße L1-3 ohne,Polzahl 3,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Einbaumaß 32 mm,Geeignet für D02-Reitersicherungen,und NH-Sicherungslasttrennschalter Gr,000/00, Weitere Informationen: | | Höhe: | 179 mm | Breite: | 996 mm | Tiefe: | 45 mm | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,39* | € 93,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,48* | € 93,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,84* | € 94,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|