|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10173929 Herst.-Nr.: MF2370 EAN/GTIN: 4015153520080 |
| |
|
|  |  |
 | ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF2370 Flaches Modul,leer,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 500 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 72,VPE 1,Modulbausätze Leer,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Leer mit geschlossenerAbdeckung, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 66 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 58,35* | € 75,48* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 58,44* | € 75,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,12* | € 77,67* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 66,51* | € 85,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|