Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul 4FB/1RE MXSC41311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul 4FB/1RE MXSC41311
Sammelschienen-Modul 4FB/1RE MXSC41311
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10173342
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MXSC41311
EAN/GTIN:
     4015153579200
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul 4FB/1RE MXSC41311

Sammelschienen-Bausätze mit 3 Sammelschienenträgern,1000 mm Breite,N+PE hinter dem Traggerüst (30°) für tiefe und flache Module mit Sammelschienenträger FST601N* und Konsole FSK300N*,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 250 (167),Kupfergröße L1-3 12 x5 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen,*Ab 380 mm tiefen Gehäusen,
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Breite:
964 mm
Tiefe:
92 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 130,98*
€ 164,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,92*
€ 165,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 171,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.