|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10173325 Herst.-Nr.: MXSC11311 EAN/GTIN: 4015153578395 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul 1FB/1RE MXSC11311 Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,N+PE hinter dem Traggerüst (30°) für tiefe und flache Module mit Sammelschienenträger FST601N* und Konsole FSK300N*,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 250 (167),Kupfergröße L1-3 12 x5 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen,*Ab 380 mm tiefen Gehäusen, Weitere Informationen:  |  | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 78,12* | € 100,16* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 78,21* | € 100,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,35* | € 104,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|