|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10173253 Herst.-Nr.: MT2260 EAN/GTIN: 4015153526136 |
| |
|
|  |  |
 | ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT2260 Tiefes Modul für Montageplatte,ab Gehäusetiefe 210 mm,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze Montageplatten,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Mit stufenlos tiefenverstellbarer Montageplatte (2 mm verzinktes Stahlblech) und geschlossenerAbdeckung,Maximales Einbaumaß 158 mm (MF,),190 mm (MT,), Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 300 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 106 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 77,15* | € 98,10* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 77,24* | € 98,21* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,34* | € 101,83* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 86,25* | € 108,14* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 99,11* | € 122,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|