| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10168250 Herst.-Nr.: 2CPX035709R9999 EAN/GTIN: 4011617357094 |
| |
|
| | |
| Wandlerfeld kpl. BH3 KA4084 Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Wandler-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 100 A | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1050 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Anschlussraum: | 300 mm | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 912,17* | € 1.037,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 923,35* | € 1.054,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 935,37* | € 1.064,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.005,38* | € 1.137,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.010,45* | € 1.141,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|