Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x550x205,IP54 ZB32W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerschrank,universZ 1100x550x205,IP54 ZB32W
Zählerschrank,universZ 1100x550x205,IP54 ZB32W
Artikel-Nr.:
     6012-10158611
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32W
EAN/GTIN:
     3250617620079
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Zählerschrank,universZ 1100x550x205,IP54 ZB32W

Zählerschrank, univers Z, 1100x550x205 mm, Schutzklasse II, 168 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 477,89*
€ 539,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,16*
€ 545,17*
Frei Haus
ab € 506,10*
€ 570,42*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 508,78*
€ 573,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 511,37*
€ 576,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,13*
€ 680,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,23*
€ 639,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,73*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,03*
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 175,90*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,40*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,17*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 172,44*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 129,27*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,98*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,09*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,53*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,93*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,74*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.