Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilklemme 51x20-42 AKP1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10155985
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107199
EAN/GTIN:
     4015081069620
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Stahlträgerbefestigung
leiteranschlussklemme eaton

Profilklemme 51x20-42 AKP1000

Profilklemmen, Bohrungslose Anschlusstechnik auf Sammelschienen, Bei Parallelanschluss von lamellierten Kupferschienen Distanzstücke zwischenlegen, 1000qmm, Klemmraum, 51x20-42, Breite 94mm, Ie=1600 A, verwendbar für Doppel-T-Profil, 60-mm-System, 185-mm-System,
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
40 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Breite der Klemme:
94 mm
Max. Leiterquerschnitt:
1000 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 51,20334*
€ 64,97334*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 51,38*
€ 65,18*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 53,38667*
€ 67,41667*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 54,74*
€ 68,86*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 59,59*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,41667*
€ 80,22584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39667*
€ 75,44204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11667*
€ 73,91884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38667*
€ 63,53014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 202,25001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.