Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Pro Halsband Gr.2 rot/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Pro Halsband
Active Pro Halsband
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-28008
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     28008
EAN/GTIN:
     4019008280082
Suchbegriffe:
Hunde-Halsband
Hundehalsband
Hunde-Leine
Hundeleine
WOLTERS Active Pro Halsband - gut gepolstert unterwegs Das WOLTERS Active Pro Hundehalsband ist für Hunde ganz besonders angenehm zu tragen. Das Halsband ist komplett gepolstert und mit einem atmungsaktiven Mesh-Gewebe überzogen. Um den empfindlichen Hals des Hundes zusätzlich zu schützen, wurde eine weitere Polsterung im Kehlkopfbereich vernäht. Die Anleinringe befinden sich direkt am Schnellverschluss des Halsbandes, sodass auch bei Zug an der Leine nichts auf diesen empfindlichen Bereich drücken kann. Durch die reflektierenden Nähte ist der Hund auch bei Dämmerung und Dunkelheit gut zu sehen. Das geringe Eigengewicht sorgt für einen superleichten, angenehmen Tragekomfort. Ein zusätzlicher Ring bietet Platz für die Hundemarke und einen Adressanhänger. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/silber
Größe:
Gr.2
Material:
Meshgewebe, Polyester
Reinigungshinweis:
Die Halsbänder sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Weitere Suchbegriffe: hundehalsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.