Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Dia.- und CBN-Trennwerkzeuge Galvanik D1A1RSS 250-2,5-22,23 D 427 GAS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-68425037
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68425037
EAN/GTIN:
     4007220806081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheiben d 250
Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.
Weitere Informationen:
Schutzsegment je Seite:
keine
Form:
S2
Breite metrisch:
2.5 mm
Stammblattdicke:
1.5 mm
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
250 mm
Korngröße:
D 427
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Trennscheibe D1A1R 250x2,5x22,23 mm D427 (grob) segmentiert für GFK/CFK
EAN Stck.:
4007220806081
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Trennscheiben als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Trennscheiben für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
3810 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.731 kg
Länge (VE):
252 mm
Breite (VE):
252 mm
Höhe (VE):
60 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Trennscheiben Form 1A1R GAS 2
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 13.0:
21011319
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011319
ECLASS 7.1:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Durch die Segmentierung wird eine besonders gute Spanabfuhr erreicht.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Technische Keramik
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Die grobe Körnung D 427 eignet sich zum Trennen von vorgesinterter Keramik, Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
AAO057:
Diamant-Trennscheibe 1A1R GAS 2
AAO663:
4007220806081
AAO676:
68425037
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
2.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 427 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 427 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, pferd diamantscheibe, Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 276,04*
€ 320,31*
Lager 5VQEQ
6
Frei Haus
ab € 281,83*
€ 323,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,94*
€ 329,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,23*
€ 330,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,03*
€ 332,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500761
ab € 24,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.