Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie DG 115 x 1,6 x 22,23 FL PSF (ZA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-68300040
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300040
EAN/GTIN:
     4007220833070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. Die Ausführung mit geschlossenem Rand eignet sich für sehr feine Schnitte, z. B. Fliesen und Kacheln.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
1A1R / DG FL
Breite metrisch:
1.6 mm
Schleifmittel:
Diamant
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
115 mm
Höhe, Belag:
7 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Trennscheibe DG FL 115x1,6x22,23 mm PSF z. Trennen v. Fliesen, hohe Schnittqualität
EAN Stck.:
4007220833070
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
87 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.12 kg
Länge (VE):
5 mm
Breite (VE):
120 mm
Höhe (VE):
145 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Ausführung mit geschlossenem Rand PSF
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 13.0:
21011319
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011319
ECLASS 7.1:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Fliesen
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
AAO057:
Diamant-Trennscheibe Ausführung DG FL PSF
AAO663:
4007220833070
AAO676:
68300040
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Diamant
AAU731:
Metallbindung
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
1.6 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, pferd diamantscheibe, Metallbindung, Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Diamant für die Bauindustrie Leistungslinie PSF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
€ 5,00*
ab € 4,40*
€ 6,54*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 12,59*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 15,55*
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.