Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte WR 1320 6 AR 46 O5V STEEL EDGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31406274
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31406274
EAN/GTIN:
     4007220100905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
73400 RPM
RPM, opt.:
50000 RPM
Breite metrisch:
20 mm
ø Außen metrisch:
13 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Walzenrund Ø 13x20mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
EAN Stck.:
4007220253670
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
295 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.016 kg
Länge (VE):
180 mm
Breite (VE):
117 mm
Höhe (VE):
14 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Walzenrundstifte STEEL EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Walzenrundstifte STEEL EDGE
AAO663:
4007220100905
AAO676:
31406274
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
46 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Schleifstifte STEEL EDGE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,19*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,20*
Lager 5VQEQ
32
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,67*
€ 20,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,51*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 21,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.