Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, fadenverstärkt, 50mm breitx66lfm., 46µ, transparent, Hotmeltkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600509
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520607
EAN/GTIN:
     4063963091450
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung · Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C · Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur bis -30 °C kältebeständig · Klebkraft: 4,3 +/- 0,6 N/cm · Reissfestigkeit: 43 N/cm · Lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
transparent
Länge innen:
66 m
Stärke:
46 µ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,41*
10 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,54*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,51004*
€ 76,06008*
Lager 5R7J8
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 52,32024*
€ 82,98*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,86*
€ 97,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,98*
€ 98,7462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,18016*
€ 88,27439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,99012*
€ 72,57824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,46024*
€ 67,18769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,51004*
€ 63,67695
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 52,32024*
€ 62,26109
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,45334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.