Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 50mm breit x 66 lfm - 54 µ,leise, transparent, monta 201,geprägt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600500
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520204
EAN/GTIN:
     4063963009301
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-packband transparent 75 mm x 66...
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg · Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C · Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C · Klebkraft: 2,0 ± 0,6 N/cm · Reisskraft: 40 N/cm · Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,82
Länge innen:
66 m
Material:
PVC
Stärke:
54 µ
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band transparent, geräuscharm, geräuscharmes klebeband, geräuscharmes packband, klebeband, klebebänder, leise, leises klebeband, leises packband, monta, monta 200, monta 201, monta 50mm, packband, packbänder, pp, pvc packband farbig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 3,03*
4 Tage
5829
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 3,17*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,28*
10 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,46*
Lager 5R7J8
180
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03516* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 130,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.