Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 105 x 105 x 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600411
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230529
EAN/GTIN:
     4063963014138
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut · Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. · Aussenmass: 110 x 110 x 450 mm (L x B x H) · Selbstklebe- und Steckverschluss an Boden und Deckel · Sehr hohe Stabilität durch robuste Wellpappe · Innen- und Aussendecke aus Kraftpapier · Durch Automatikboden einfach aufzurichten · Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite außen:
110 mm
Breite innen:
105 mm
DIN:
A2
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,18
Höhe außen:
450 mm
Höhe innen:
430 mm
Länge außen:
110 mm
Länge innen:
105 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.30B
Traglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkartons wellpappe 1-wellig, briefbox, postbox 1-wellig, 1-wellig, 52.305.29, 5230529, faltkarton, karton, kartonage, plakat, plakat-versand, plakatversand, poster, poster-versand, posterversand, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5230529
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
373
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 3,72*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06483*
€ 4,12483*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 4,21*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 37,67*
Lager 5R7J8
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 15,51*
€ 40,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.