Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 220 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600268
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012085
EAN/GTIN:
     4063963014916
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste KraftlinerQualität · Höhenrillung bei 110 mm · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
310 mm
DIN:
A3
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10
Höhe innen:
220 mm
Länge innen:
430 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012085, 5020.85, 502085, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012085
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 2,19*
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77474*
€ 2,34474*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,43*
Lager 5R7J8
1000
20
pro Box
€ 3,99*
ab € 1,53*
€ 2,74*
4 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,75*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Box
ab 60 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.