| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012085 Herst.-Nr.: 5012085 EAN/GTIN: 4056705120853 |
| |
|
| | |
| - Beste KraftlinerQualität
- Höhenrillung bei 110 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 10 | Qualität: | 2.30bc | Länge innen: | 430 mm | Breite innen: | 310 mm | Höhe innen: | 220 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg | DIN: | A3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012085, 502085, 5020.85, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,09* | € 2,19* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,77474* | € 2,34474* | | | | Lager 123 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,43* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Box | € 3,99* | ab € 1,53* | € 2,74* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Box | € 5,50* | ab € 2,10* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|