| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9185000349 Herst.-Nr.: 5012085 EAN/GTIN: 4056705120853 |
| |
|
| | |
| Wellpappe, braun · 2-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun Weitere Informationen: | | passend für: | DIN A3 | Ausführung: | zweiwellig | Innenhöhe: | 220 mm | Material: | Wellpappe | Innenlänge: | 430 mm | Innenbreite: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Archivkarton, Faltkartons, Karton, Palettenkarton, Umzugskarton |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,09* | € 2,19* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,77474* | € 2,34474* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,43* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Box | € 3,99* | ab € 1,53* | € 2,74* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | pro Box | € 5,50* | ab € 2,10* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|