Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Premium Zellstoff 2-lg. hochweiß N-Falz 21,0 x 24,0 cm 3000 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5167735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2-3000-Z-S-54VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher, N-fold, 2-lagig, 20,8 x 24,0 cm, 3000 Blatt, Zellulose, 2 x 18,0 g/m², 15 x 200 Blatt, hochwertige Einmalhandtücher, Zweilagige Papierhandtücher, hochweiß, 100% Zellstoff, feste Qualität, für alle Standard-Handtuchspender geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
21 cm
Falzung:
N-Falz
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
3000 St/Kt
Lagen:
2
Länge:
24 cm
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2lg 20,5x24cm, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch 210mm, 8153465, apura, einmalhandtücher, einmaltücher, faltpapier, handtuch, handtuschpapier, papierhandtücher, papiertuch, papiertücher, sca, scott, tork, waschtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.000 Stück (ab € 0,00503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,18*
€ 32,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Kartonage
ab 27 Kartonagen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Kartonage
ab 54 Kartonagen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Kartonage
ab 216 Kartonagen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.