Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband (Flatterband) rot/weiß, lose im Karton, 75mm x 500m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5115349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 75mmx500 lfm
absperrband
Absperrbänder erweisen sich als äußerst flexibel in ihrer Anwendung. Sie kommen bei Firmenveranstaltungen, privaten Feierlichkeiten wie Hochzeiten, öffentlichen Events, sowie bei Polizei, Feuerwehr, THW und vielen weiteren Anlässen zum Einsatz. Unsere Absperrbänder bestehen aus robustem und umweltfreundlichem Polyethylen. Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Auswahl an Bandfarben, Breiten, Längen und Druckvarianten.
Weitere Informationen:
Breite innen:
75 mm
Farbe:
rot/weiß
Länge innen:
500 m
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, absperrbänder, absperrung, baustellenband, flatterband, sicherung, spedition, sperrband, transport, trassenband, warnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,01186* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.