Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder rot 120mm ABV212


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5099914
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     ABV212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Blitzbinder - Die vielseitige Lösung aus Kunststoff für jeden Einsatzzweck Kabelbinder haben sich als innovatives und flexibel einsetzbares Verschlusssystem erfolgreich im Profi- und Hobbybereich etabliert. Diese praktischen Befestigungsmittel finden Anwendung in der Elektroindustrie, in Werkstätten sowie in Produktionsbetrieben. Darüber hinaus eignen sie sich ideal als Verschluss für Beutel oder Säcke. Bei der Verwendung als Sackverschluss ist es entscheidend, dass die Kabelbinder wiederlösbar sind, um den Benutzern maximale Flexibilität zu bieten.
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 mm
Farbe:
rot
Länge:
120 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder rot pe, blitzbinder rot, allplastik blitzbinder, 170679, beutelschließer, fastener, kabelband, kabelbinder, kugelbinder, rapp-band, rasterbinder, ratsch-band, schnellverschluß, straps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
10
€ 3,99*
ab € 18,98*
€ 32,51*
€ 8,00*
ab € 29,77*
€ 49,72*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,70*
€ 37,723
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Württembergische Allplastik
ABV 218
ab € 30,15*
Sonstiges
Württembergische Allplastik
ABV 224
ab € 51,36*
Sonstiges
Württembergische Allplastik
ABV 232
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.