Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie opak weiß 500mm x 300m 23my LLDPE


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5081888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Die Handstretchfolie weiß ist die ideale Lösung für sicheres und effizientes Verpacken Ihrer Produkte. Die hochwertige Folie bietet nicht nur eine zuverlässige Stabilität, sondern lässt auch keine Blicke in die Palette zu. Eigenschaften: Hervorragende Haftung: Die Handstretchfolie haftet fest und sicher an verschiedenen Oberflächen, gewährleistet eine sichere Fixierung der Ladung. Reißfestigkeit: Durch ihre robuste Materialzusammensetzung ist die Folie äußerst reißfest, schützt Ihre Waren zuverlässig vor Beschädigungen. Optimale Dehnbarkeit: Die Stretchfolie lässt sich mühelos dehnen und anpassen, was eine einfache Handhabung und effiziente Verpackung ermöglicht. Universelle Anwendung: Ideal für den Einsatz in Lagerhäusern, Versandabteilungen und anderen Branchen, in denen eine sichere Verpackung von Hand erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blickdicht weiß
Folie:
LLDPE
Länge:
300 m
Rollentyp:
Handrolle
Stärke:
23 my
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie, stretchfolien 50cm, 160686, dehnfolie, farbige handstretchfolie, handdehnfolie, handstretchfolie, handstretchfolie farbig, handstretchfolien, handverpackungsfolie, handwickelfolie, schwarze handstretchfolie, stretchfolie, verpackungsfolie, warenschutz, warensicherung, wickelfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,02654* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.