Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretch-Dehnbänder, blau, 100 x 1200mm, Spendebox = 100 Stk/Rol., LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5062251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Dehnband
Stretch-Band
PE-Stretch-Dehnbands – Ihre ultimative Lösung für vielfältige Anwendungen im Bereich Verpackung und mehr! Unser PE-Stretch-Dehnbands bietet eine herausragende Dehnbarkeit und erstklassige Flexibilität, um Ihre Verpackungsprozesse zu optimieren. Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE), garantiert dieses Dehnbands eine zuverlässige Stabilität und Festigkeit, während es gleichzeitig die notwendige Elastizität für eine sichere und effiziente Verpackung bereitstellt. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 1. **Extreme Dehnbarkeit:** Unser PE-Stretch-Dehnbands kann sich problemlos in der Länge erstrecken, was eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Verpackungsanforderungen ermöglicht. 2. **Hohe Reißfestigkeit:** Trotz seiner beeindruckenden Dehnbarkeit bleibt das Band widerstandsfähig gegenüber Rissen und Beschädigungen. Ihre Verpackungen werden zuverlässig geschützt. 3. **Hervorragende Rückstellkraft:** Das Dehnbands zieht sich nach dem Dehnen zuverlässig wieder zusammen, um Ihre Produkte sicher zu umhüllen und vor äußeren Einflüssen zu schützen. 4. **Universelle Anwendbarkeit:** Ob Paletten, Kartons oder empfindliche Güter – unser PE-Stretch-Dehnbands eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsanwendungen in verschiedenen Branchen. 5. **Einfache Handhabung:** Die praktische Abrollfunktion und die leichte Anwendung machen dieses Dehnbands zu einer benutzerfreundlichen Lösung für Ihr Verpackungsmanagement. Mit unserem PE-Stretch-Dehnbands setzen Sie auf Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz in Ihrer Verpackungsabteilung. Steigern Sie die Sicherheit Ihrer Lieferungen und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Prozesse. Vertrauen Sie auf das PE-Stretch-Dehnbands – die Zukunft der Verpackungstechnologie!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spendebox
Breite:
100 mm
Farbe:
blau
Folie:
LLDPE
Inhalt:
100 St/Ro
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stretchband, dehnband, 8289445, dehnbund, dehnfolie, dehngurt, dehnungsband, dehnungsseil, elastikband, elastikseil, elastikseilband, elastisches band, elastizitätsband, elastomerband, flexiband, gummiband, gummischlaufenband, gummischlaufenbänder, gummiseil, palettenband, palettenbänder, palettengummi, spannband, stretchband, stretchfolie, stretchgurt, zugband, zugseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,35*
€ 33,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.