Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke blau 25 St./Rolle perforiert 575mm x 1000mm 70ltr LDPE ( => 90 % Recycling- Regranulat ) Typ 60 / ca. 30my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5058237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202297
EAN/GTIN:
     4025648001666
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Unsere LDPE Abfallsäcke sind die perfekte Lösung für die saubere und effiziente Entsorgung von Abfällen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und strapazierfähigen Konstruktion sind sie vielseitig einsetzbar und ideal für den privaten und gewerblichen Gebrauch. - Hergestellt aus hochwertigem LDPE (Niedrigdichte Polyethylen), sind diese Abfallsäcke äußerst robust und reißfest. - Die Säcke haben eine großzügige Größe von 60 Litern, was sie ideal für die Sammlung von Müll in Küchen, Badezimmern, Büros und anderen Bereichen macht. - Dank ihrer starken Verschlusskrawatte bleiben Ihre Abfälle sicher und geruchsfrei verschlossen, bis sie entsorgt werden. - Diese Abfallsäcke sind umweltfreundlich und recycelbar, und sie helfen dabei, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. - In einer praktischen Rolle verpackt, sind sie leicht zu lagern und bei Bedarf schnell zur Hand. Unsere LDPE Abfallsäcke sind die ideale Wahl für eine bequeme und hygienische Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
perforiert, auf Rolle
Breite:
575 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
70 l
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Länge:
1000 mm
Stärke:
ca. 34 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 70l blau 38mµ, abfall säcke, abfallsäcke blau, 202297, abfallbeutel, abfallsack, abfallsammler, abfallsäcke, abfalltüte, entsorgungssack, entsorgungssäcke, müllbeutel, müllbeutel blau, müllsack, müllsäcke, mülltüten, plastikbeutel, plastiksäcke, plastiktüte, säcke, tüte, wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
10
1
€ 3,99*
ab € 2,31925*
€ 5,10275*
3 Tage
724
2
€ 4,99*
ab € 4,05975*
€ 6,09975*
6 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 4,20*
€ 6,36*
1
€ 9,80*
ab € 4,78*
€ 7,12*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,10275*
€ 6,07227
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,66275*
€ 5,54867
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,3305*
€ 5,1533
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,2205*
€ 5,0224
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,98825*
€ 4,74602
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,82825*
€ 4,55562
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,38375*
€ 4,02666
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,92925*
€ 3,48581
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,31925*
€ 2,75991
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,09277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.