Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder rot 240mm ABV224


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5022978
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     ABV224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Blitzbinder - Die vielseitige Lösung aus Kunststoff für jeden Einsatzzweck Kabelbinder haben sich als innovatives und flexibel einsetzbares Verschlusssystem erfolgreich im Profi- und Hobbybereich etabliert. Diese praktischen Befestigungsmittel finden Anwendung in der Elektroindustrie, in Werkstätten sowie in Produktionsbetrieben. Darüber hinaus eignen sie sich ideal als Verschluss für Beutel oder Säcke. Bei der Verwendung als Sackverschluss ist es entscheidend, dass die Kabelbinder wiederlösbar sind, um den Benutzern maximale Flexibilität zu bieten.
Weitere Informationen:
Breite:
3,9 mm
Farbe:
rot
Länge:
240 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder rot pe, blitzbinder rot, allplastik blitzbinder, 170681, beutelschließer, fastener, kabelband, kabelbinder, kugelbinder, rapp-band, rasterbinder, ratsch-band, schnellverschluß, straps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
4
€ 3,99*
ab € 51,36*
€ 83,20*
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 114,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 157,55*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,20*
€ 99,008
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,26*
€ 96,6994
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,94*
€ 87,9886
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,87*
€ 76,0053
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Württembergische Allplastik
ABV 212
ab € 18,98*
Sonstiges
Württembergische Allplastik
ABV 218
ab € 30,15*
Sonstiges
Württembergische Allplastik
ABV 232
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.