Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband 50m : 12mm, Hotmelt-Kleber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5002580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Hochwertiges Filamentband mit Hotmelt-Kleber für zuverlässige Haftung Unser hochwertiges Filamentband mit Hotmelt-Kleber ist die ideale Lösung für alle Verpackungs- und Versandbedürfnisse. Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen und verstärkt mit Glasfasern, bietet dieses Band eine außergewöhnliche Reißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Der Hotmelt-Kleber sorgt für eine zuverlässige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Karton, Papier, Kunststoff und Metall, was es zu einer unverzichtbaren Wahl für den täglichen Gebrauch macht. Dank seiner ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Hitze und Kälte eignet sich dieses Filamentband perfekt für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Temperaturen. Seine starke Klebekraft gewährleistet, dass Ihre Verpackungen sicher und geschützt bleiben, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen während des Transports und der Lagerung. Das Filamentband mit Hotmelt-Kleber ist einfach zu handhaben und ermöglicht eine schnelle und effiziente Verarbeitung, was Zeit und Arbeitsaufwand reduziert. Es eignet sich ideal für das Bündeln von schweren Gegenständen, das Sichern von Paletten und das Verschließen von Kartons. Mit seiner transparenten Farbe kann es auch für verschiedene Anwendungen verwendet werden, ohne das Erscheinungsbild der Verpackung zu beeinträchtigen. Entscheiden Sie sich für unser Filamentband mit Hotmelt-Kleber, um Ihre Verpackungs- und Versandanforderungen zuverlässig zu erfüllen und Ihre Produkte während des Transports optimal zu schützen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Langlebigkeit dieses Bandes, um sicherzustellen, dass Ihre Sendungen sicher und geschützt an ihrem Bestimmungsort ankommen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
längsverstärkt
Breite:
12 mm
Kleber:
Hotmelt
Länge:
50 m
Stärke:
150 my
max. Temp. beständig kurzfr.:
130 °C
min. Temp. beständig kurzfr.:
-35 °C
Weitere Suchbegriffe: filamentband 50m, filament band, 160681, armierungsband, fadenverstärktes klebeband, faserklebeband, fasertape, gewebeband mit faserverstärkung, glasfaserband, glasfaserklebeband, scotch-band mit faserverstärkung, verstärktes klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.