|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-1006737 Herst.-Nr.: 7960 EAN/GTIN: 4262408161806 |
| |
|
|  |  |
 | Das Slice® 10563 Cuttermesser mit Zangengriff und automatischem Klingenrückzug bietet neben der gewohnten Sicherheit unserer finger-friendly® Werkzeuge auch die Leichtgängigkeit eines Zangengriffmessers, bei dem der Griff (wie bei einer Zange) zusammengedrückt wird, um die Klinge freizulegen. Diese Art von Griff ist besonders praktisch, wenn Sie mit Handschuhen arbeiten einmal kurz drücken und schon ist Ihre Klinge einsatzbereit. Dank der Sicherung wird ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindert, wenn Sie das Messer gerade nicht benutzen. Der Klingenwechsel erfolgt ganz einfach über einen Knopf, es werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt.Slice Klingen halten bis zu 11-mal länger als Metallklingen. Wenn die Schneide irgendwann doch stumpf geworden ist, drehen Sie Ihre Klinge einfach der Länge nach um und verwenden Sie das zweite Klingenende. So haben Sie wieder eine frische Klingenschneide mit nochmal 11-mal längerer Schneidleistung.Das 10563 wird mit einer vorinstallierten 10526 Cuttermesser-Klinge geliefert, die an den Spitzen abgerundet ist – für mehr Sicherheit. Optional erhältlich sind die 10528 spitzen Klingen, die sich besser für Aufgaben eignen, bei denen zunächst in das Schneidmaterial eingestochen werden muss, um den Schnitt anzusetzen. Slice Klingen sind berührungssicher, öl- und schmiermittelfrei und rosten nicht. Der Griff dieses Werkzeugs besteht aus robustem glasfaserverstärktem Nylon und wurde für den industriellen Einsatz entwickelt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 22,46* | € 28,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 21,74* | € 30,26* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 22,53* | € 30,41* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 23,33* | € 31,22* |  |  |  | Lager 5R7J8 | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 23,55* | € 34,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5R7J8 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5R7J8 |  | Versand: Lager 5R7J8 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 110,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|