|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-1003727 Herst.-Nr.: 3388 EAN/GTIN: 4031301055167 |
| |
|
|  |  |
 | Wärmt, schützt und passt. MONTANA trägt sich besonders angenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln. Das robuste Ripstop-Gewebe, eine laminierte Funktionsmembran und die abzippbare Sturmkapuze lassen Wind, Kälte und Feuchtigkeit draußen. Das Ripstop-Gewebe verhindert außerdem ein Weiterreißen bei Beschädigungen, die Besätze am Saum und den Ärmelmanschetten das Abstoßen der Saumkanten und sorgen damit für Langlebigkeit. Reißverschlusstaschen und eine aufwendige Innenverarbeitung bieten viel Stauraum und Funktionalität. Besonders trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleece-Innenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Besätze an Saum und Ärmelmanschetten aus abriebfestem Oxford-Gewebe verhindern das Abstoßen der Saumkanten. Abzippbare Kapuze mit Verstelloption. Strukturierte Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, justierbare Klettmanschetten. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss, 2 untere Reißverschlusstaschen jeweils mit Zipper-Garage. Kordelzug im Saum und hoher, fleecegefütterter Kragen. Aufwendige Innenverarbeitung mit großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche.Vorbereitet zum Einzippen in unsere Außenjacken: TAMPA: 3410=leuchtorange/grau und 3415=leuchtgelb/grauPHILLY: 3301=navy/schwarz, 3307=grau/schwarz und 3308=schwarz |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 39,47* | € 53,23* |  |  |  | Lager 5R7J8 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 45,75* | € 61,73* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 49,07* | € 63,85* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,96* | € 68,32* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 64,69* | € 82,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5R7J8 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5R7J8 |  | Versand: Lager 5R7J8 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 110,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|