| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-93400141 Herst.-Nr.: 7205 EAN/GTIN: 4250493172050 |
| |
|
| | |
| Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor für GUDE-Geräte mit RJ45-Sensoranschluss (RJ45-Buchse) - erhöhen Sie die Betriebssicherheit durch proaktives Temperatur- und Luftfeuchte-Monitoring - weniger Ausfälle durch frühzeitiges Eingreifen bei Überhitzung - einsetzbar mit allen GUDE-Geräten mit RJ45-Sensoranschluss - hybrider Sensor: Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor in einem Gerät - proaktives Monitoring in Echtzeit - Anschluss an bestehende RJ45-Kabel - Kabellänge bis zu 40 m möglich - Plug-and-play Sensor wird automatisch erkannt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [02-BAIE], Network, and, server, cabinets, [BAIECOFR], &, Server, [AACCB&C], Active, accessor |
| | |
| |