Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2409
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7205
EAN/GTIN:
     4250493172050
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor

Expert Sensor Box 7205-Serie

Der Sensor 7205 enthält einen kombinierten Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Beide Parameter werden zeitgleich gemessen und ausgewertet. Der Hybridsensor wird schnell und bequem in Betrieb genommen und automatisch erkannt. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Anstelle eines fest angeschlossenen Kabels ist eine RJ45-Buchse integriert. Dadurch lässt sich der Kombi-Sensor mit einem geschirmten RJ45-Kabel von bis zu 40 m Länge anschließen. Oftmals können hierfür bereits verlegte Kabel verwendet werden.

Der Sensor erlaubt die Überwachung der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit. Dank der maximalen Kabellänge von 40 m kann er am optimalen Ort in der Infrastruktur platziert werden. Betriebsgefährdende Überhitzungen oder Luftfeuchtigkeit in der IT- oder AV-Umgebung können so frühzeitig erkannt werden, bevor es zu kostenintensiven Ausfällen kommt. Automatische Alarmierungen bei Unter-/Überschreiten von Sensorgrenzwerten ermöglichen dem Anwender, proaktiv einzugreifen und schwerwiegende Eskalationen zu verhindern.

Key Features

  • Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7205 für zuverlässige Umgebungsüberwachung
  • Erhöhen Sie die Betriebssicherheit durch proaktives Temperatur- und Luftfeuchte-Monitoring
  • Überwachen Sie Ihre Installationsumgebung in Echtzeit
  • Anschluss an bestehende RJ45-Kabel
  • Kabellänge bis zu 40 m möglich
  • Plug-and-play Sensor wird automatisch erkannt
  • Weniger Ausfälle durch frühzeitiges Eingreifen bei Überhitzung
Technische Daten
  • Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7205 für zuverlässige Umgebungsüberwachung
  • Erhöhen Sie die Betriebssicherheit durch proaktives Temperatur- und Luftfeuchte-Monitoring
  • Überwachen Sie Ihre Installationsumgebung in Echtzeit
  • Anschluss an bestehende RJ45-Kabel
  • Kabellänge bis zu 40 m möglich
  • Plug-and-play Sensor wird automatisch erkannt
  • Weniger Ausfälle durch frühzeitiges Eingreifen bei Überhitzung

Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95 % (nicht kondensierend)
Messbereich Temperatur: -20 °C bis +80 °C bei ±2 °C (maximal) und ±1 °C (typisch)
Messbereich Luftfeuchte: 0-100 % bei ±3 % (typisch) und 10-80 % bei ±2 % (typisch)
Sensorgehäuse: gesteckte Kunststoffschalen
LxBxH: 4,2 x 2,0 x 3,5 cm
Gewicht: ca. 29 g
Anschlüsse
1 RJ45-Buchse

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Farbe:
schwarz
Funktion:
IP-Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
RJ45 LAN Port
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
35 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.073 kg
Bruttogewicht:
0,073
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.25
Weitere Suchbegriffe: IPcontrolled, Sensors, Regelung, Fernsteuerung, Sensoren, TCP/IP, Socketoutlets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,46*
€ 101,61*
Lager 337
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 105,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.