Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-926665 Herst.-Nr.: 926665 EAN/GTIN: 3548389266657 |
| |
|
|  |  |
 | - Plug-and-Play-Installation - Standardformat - 23 Tasten, davon 5 Funktionstasten - Anschlussschnittstelle über mitgeliefertes USB-Typ-A-Kabel - Abmessungen : 148 x 90 x 14 mm - Windows- und Mac-kompatibel Weitere Informationen:  |  | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, numerische tastatur usb, notebook tastatur, [01-PERI], Peripherals, [PERIFSAISI], Keyboards, &, Keypads, [PERIPAVNUM] |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5NTW5 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 6,02* | € 8,85* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,97* | € 36,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5NTW5 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5NTW5 |  | Versand: Lager 5NTW5 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|