| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-845187 Herst.-Nr.: 845187 EAN/GTIN: 3548388451870 |
| |
|
| | |
| -Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 30/7 - nur 2,0 mm dick, ideal zum versteckten Verlegen - besonders kurze Knickschutztülle - Bandbreite: 250 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie - Mantel: PVC - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 grün 1m, patch kabel, patch-kabel cat6, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch |
| | |
| |