| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-845077 Herst.-Nr.: 845077 EAN/GTIN: 3548388450774 |
| |
|
| | |
| - Twisted Pair, 4 x 2 AWG - Bandbreite: 500 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Gesamtabschirmung durch Kupfergeflecht, Paarweise mit Aluminiumfolie - Mantel: PVC + PE Anti-UV - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch |
| | |
| |