Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara HDMI over IP Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara HDMI over IP Receiver
Aavara HDMI over IP Receiver
Artikel-Nr.:
     5NTW5-68017
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     BP7000-R
EAN/GTIN:
     4712818576085
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der BP7000 unterstützt FULL HD Video, Mutli Channel Audio, High Speed USB, IR und RS-232. 60fps Videos werden störungsfrei wiedergegeben. Auch ideal ist der PB7000 für DOOH Anwendungen wie Videowalls welche hohe Auflösungen erfordern. Features ausgezeichnete Auflösung bis zu 1080p FULL HD, 720p 3D Unicast, Braodcast und Multicast HDMI, USB, RS232 und IR over Gigabit Ethernet LPCM, DTSTM, / Dolby Audio bis zu 7.1 analoger Audio Anschluss für externe aktive Lautsprecher 4-fach USB 2.0 am Receiver für KVM Dip Switch für bis zu 16 Video Kanäle (Multicasting) Spezifikationen Grafikstandard: HDMI 1.3, DVI 1.0 HDCP Standard: 1.1 und 1.2 HDMI Audio: 16bits, 48kHz HDMI Video: 480p, 576p, 720p, 1080p DVI Video: bis zu 1920 x 1200 bei 60Hz Point to Point Entfernung: 100m / Cat5e IR pass through
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch, [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 270,02*
Frei Haus
ab € 309,00*
€ 351,34*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.