| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-62600557 Herst.-Nr.: RMA-18-L88-CAX-A1-MAA EAN/GTIN: 8595105067567 |
| |
|
| | |
| Geschweißter Standschrank für Belastung 400 kg, in Stahlblechausführung, IP 30. Luftschlitze seitlich im Dach- (Lüftungsdom) und Bodenteil. Verblendete Kabeldurchführungen und Montageplätze für Belüftungseinheit im Dach-und Bodenteil. Alle Teile zusammengeerdet. Sternpunkt vormontiert, zwei Paar (ab Schranktiefe 900 mm drei Paar) 19“ vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Im Beipack: 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben, 4 St Nivellierfüße , Bürstenleistensatz Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm Höhe: 18 HE (900 mm) Fronttür: Perforierte Tür Luftdurchlass 80% Linksanschlag, Öffnungswinkel 180° Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern Rückwand/Rücktür: Perforierte Tür Luftdurchlass 80% Rechtsanschlag, Öffnungswinkel 180° Schließung der Rücktür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, [02-BAIE], Network, and, server, cabinets, [BAIECOFR], &, Server, [BAIES], Cabinets |
| | |
| |