Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Flachband Patchkabel Cat. 6A, U/FTP, grau, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 7.5m Netzwerkkabel Grau 7,5 m U/FTP (STP)
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 7.5m Netzwerkkabel Grau 7,5 m U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     5NTW5-60107
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75517-SL
EAN/GTIN:
     4017538060273
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Mit Cat. 7 Rohkabel, ideal für die Verlegung unter Fußleisten, Teppichböden, Laminat und anderen Bodenbelägen - wesentlich flacher als normale Patchkabel: nur 1,8 mm dick - ideal zum versteckten Verlegen - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 30/7 - Bandbreite: 500 MHz - geeignet für 10 Gbit/s (10GBASE-T) - Belegung nach EIA/TIA 568B - Leiter: Kupfer - Paarabschirmung Aluminiumfolie - Mantel: PVC - Außendurchmesser Kabel: 1,8 mm x 6,6 mm - besonders schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte am Switch
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel grau 7,5m, patch kabel, patch-kabel grau, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 4,50*
ab € 3,64*
€ 5,52*
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 6,05*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,96*
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 8,16*
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.