Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Flachband Patchkabel Cat. 6A, U/FTP, weiß, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 3m Netzwerkkabel Weiß U/FTP (STP)
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 3m Netzwerkkabel Weiß U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     5NTW5-60103W
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75513-SLW
EAN/GTIN:
     4017538060426
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Mit Cat. 7 Rohkabel, ideal für die Verlegung unter Fußleisten, Teppichböden, Laminat und anderen Bodenbelägen - wesentlich flacher als normale Patchkabel: nur 1,8 mm dick - ideal zum versteckten Verlegen - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 30/7 - Bandbreite: 500 MHz - geeignet für 10 Gbit/s (10GBASE-T) - Belegung nach EIA/TIA 568B - Leiter: Kupfer - Paarabschirmung Aluminiumfolie - Mantel: PVC - Außendurchmesser Kabel: 1,8 mm x 6,6 mm - besonders schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte am Switch
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel weiss 3,0m, patch kabel, patch-kabel weiß, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6A], CAT.6a, Patch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 2,31*
€ 3,62*
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 3,86*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,90*
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,59*
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.