Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-40200211 Herst.-Nr.: JD-0800DE-2 EAN/GTIN: 4025112083297 |
| |
|
|  |  |
 | - Kabelgebundene 3 Tasten-Maus mit Scrollrad und einer Auflösung von 1.200 dpi - Symmetrisches Design in Standardgröße - geeignet für Rechts- und Linkshänder - Flache, kabelgebundene Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung - 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus) - bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen - Plug & Play über USB-Anschluss - Maße (B x H x T): 458 x 198 x 45 mm (Tastatur), 109 x 62 x 37 mm (Maus) Weitere Informationen:  |  | Cherry Europe GmbH: | DE-56989172 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Cherry: | Cherry |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur, [01-PERI], Peripherals, [PERIFSAISI], Keyboards, &, Keypads, [PERIPACKBM], Keyboard/, mouse, packs |
|  |  |
|  |  | Angebote (40) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 15,61* | € 19,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 15,53* | € 19,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,72* | € 19,88* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,77* | € 19,91* |  |  |  | Lager 5NTW5 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 16,08* | € 20,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5NTW5 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5NTW5 |  | Versand: Lager 5NTW5 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|