Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-3711 Herst.-Nr.: JD-0800DE-2 EAN/GTIN: 4025112083297 |
| |
|
|  |  |
 | CHERRY DC 2000 fokussiert sich auf das Kerngeschäft: Die Büroarbeit. Mit Ausdauer, Präzision und Zuverlässigkeit ist dieses kabelgebundene Desktopset für alle Aufgaben im anspruchsvollen Büroalltag gerüstet. Highlights - Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)
- Kabelgebundene 3 Tasten-Maus mit Scrollrad
- Symmetrisches Design in Standardgröße - geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Auflösung 1.200 dpi
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- 3 blau leuchtende Status-LEDs
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- Plug und Play über je 1 USB-Anschluss für Tastatur und Maus
- Abmessungen Maus ohne Verpackung: 109 mm x 62 mm x 37 mm, 118 g
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 881 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 20.2 cm | Breite: | 54.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (40) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,88* | € 19,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 15,52* | € 19,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 15,67* | € 19,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,72* | € 19,87* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,80* | € 19,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|