Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchsee Patchkabel BasicPatch Cat. 5e, F/UTP, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchsee Patchkabel BasicPatch Cat. 5e, F/UTP, schwarz, 1,5 m
Patchsee Patchkabel BasicPatch Cat. 5e, F/UTP, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-30600013
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     F/5
EAN/GTIN:
     1013010050124
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Lichtleiter am Stecker leuchten rot, soald das Leuchtwerkzeug am anderen Stecker des Kabels angehalten wird - Anwendung im laufenden Betrieb möglich - PatchClips aufsetzbar (Codier- und/oder Schutzfunktion) - Twisted Pair, AWG 26/7 - Standard: TIA/EIA-568-B-2.1 - Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie - Mantel: PVC, Farbe schwarz - Leuchtwerkzeug separat erhältlich (Art.-Nr. 30600079)
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Patchsee:
Patchsee
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
86
1
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 7,71*
7
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 9,13*
5 Tage
86
1
€ 9,90*
ab € 6,43*
€ 9,41*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.