| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-270200 Herst.-Nr.: 270200 EAN/GTIN: 3548382702008 |
| |
|
| | |
| - Cat. 5e - LSA Anschlussklemmen - für ein- und mehradrige Kabel, AWG 22 bis AWG 26 - Temperaturbereich: -40° bis +80° - metallisiertes Gehäuse Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat5, LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat5e, patch kabel, exertis connect patch-kabel, [02-INST], Installation, [CONNEMB], Connectors, and, Keystones, [ADAPTCOUP], Adapters, Couplers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,77* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,49* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|