Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, U/UTP, blau, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6, U/UTP, blau, 1,5 m
Patchkabel Cat. 6, U/UTP, blau, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-246740
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     246740
EAN/GTIN:
     3548382467402
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel u/utp cat6 1.5m
patch kabel
-Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Bandbreite: 250 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Mantel: PVC - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel blau, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
68
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,51*
€ 3,50*
ab € 12,65*
€ 18,04*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.